Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Accuvetspuit 400 bar S-LSP

Artikelnummer: 083577 S-LSP

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer S-LSP
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 1,5 Ah
Accuspanning 18 V
Vulinhoud los 500 cm3
Aansluitdraad slang 1/8 inch
geschikt voor patroonmaat 400 g - 500 g
geschikt patroon 083590 – 083593
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083577 S-LSP
EAN/GTIN 4016553428013
Nummer fabrikant 34 280 13

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het vullen met los vet (inhoud max. 500 ml) of met patronen (inhoud 400 g). Geschikt voor vet tot NLGI 3.
Ook geschikt voor 400 g Lube-Shuttle- en 500 g schroefpatronen.

Levering:

Lader, verstevigde rubber hogedrukslang, aanbrengbuis voor 400 g Lube-Shuttle- en Pull-Off-patronen. Adapter voor 500 g schroefpatronen, transportkoffer.

Tip:

Geschikte reserveaccu nr. 083569 MAT18.