{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 577 | |
Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
Dynamische viscositeit | 70.000 mPas - 130.000 mPas | |
Dichtheid | 1,15 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 93 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 20 min | |
Volledig uitgehard na | 1 h | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Voor draadafmeting M tot | M80 | |
Voor draadafmeting inch | 3 inch | |
maximale spleetmaat | 0,25 mm | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 33 Nm | |
Kleur | geel | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083321 577 | |
EAN/GTIN | 9002010001016 | |
Nummer fabrikant | 2068216 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schroefdraadafdichtmiddel 577
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
|
|
Chemische basis | Dimethacrylaatester | Methacrylate-ester |
Kleur | geel | bruin |
Vorm | vloeibaar | vloeibaar |
Volledig uitgehard na | 1 h | 3 h - 6 h |
Voor draadafmeting M tot | M80 | M26 |
Dynamische viscositeit | 70.000 mPas - 130.000 mPas | 400 mPas - 800 mPas |
Vlampunt | 93 °C | 100 °C |