{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 572 | |
Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
Dynamische viscositeit | 14.400 mPas - 28.600 mPas | |
Vorm | pasteus | |
Vlampunt | 93 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 12 min | |
Volledig uitgehard na | 72 h | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Pijpdraad; Aansluitstukken | |
Voor draadafmeting M tot | M80 | |
Voor draadafmeting inch | 3 inch | |
maximale spleetmaat | 0,1 mm | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 7 Nm | |
Kleur | wit | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083321 572 | |
EAN/GTIN | 5010266572321 | |
Nummer fabrikant | 791427 | |
Manufacturer | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |