Schroefdraadafdichtmiddel 511

Artikelnummer: 083321 511
(72,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 511
Chemische basis Dimethacrylaatester
Dynamische viscositeit 9.000 mPas - 22.000 mPas
Dichtheid 1,05 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 72 h
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefdraadafdichting
Voor draadafmeting M tot M80
Voor draadafmeting inch 3 inch
maximale spleetmaat 0,15 mm
Sterkteklasse geringe sterkte
Minimaal losbreekmoment 6 Nm
Kleur wit
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083321 511
EAN/GTIN 5010266002996
Nummer fabrikant 234257

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Geschikt voor metalen schroefdraad tot M80 / R3.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.