Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg 900/6

Réf.: 943701 900/6

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 54×36 E
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 024 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 54 E
Profondeur en E 36 E
Hauteur utile 900 mm
Hauteur utile pour tiroirs 900 mm
Largeur utile des tiroirs 918 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 6
Poids 174 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943701 900/6
EAN / GTIN 4045197381354
Réf. fabricant 943701 900/6

Description

Exécution:

Caisson d'armoire comme décrit sous 943601.
Tiroirs comme décrits sous 943611 et 943621.
Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg, à partir de 75 mm, avec charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Jeux d’éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir code art. 960379960440.
  • Lors du levage et du transport des armoires, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier