{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Auxiliaire de fixation | Perforations | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur×profondeur en E | 54×36 E | |
Hauteur | 1 325 mm | |
Largeur | 1 024 mm | |
Profondeur | 725 mm | |
Largeur en E | 54 E | |
Profondeur en E | 36 E | |
Hauteur utile | 1 225 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 1225 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 918 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 612 mm | |
Nombre de tiroirs | 8 | |
Poids | 220 kg | |
Type de produit | Armoire à outils |
Référence article | 943701 1225/8 | |
Réf. fabricant | 943701 1225/8 |