{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 34 mm | |
Ouverture de clé 2 | 36 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 310 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Bronze d'aluminium | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 759710 34X36 | |
EAN / GTIN | 7630027402117 | |
Réf. fabricant | AB3436A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches, anti-déflagrante 34X36 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
107,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
16,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
354 article(s) en stock
18,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 310 | 325 | 325 |
Ouverture de clé 1 | 34 | 34 | 34 |
Ouverture de clé 2 | 36 | 36 | 36 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |