{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 185 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Bronze d'aluminium | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 759710 18X19 | |
EAN / GTIN | 7630027401677 | |
Réf. fabricant | AB1819A |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, anti-déflagrante, Ouverture: 18X19mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
46,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
718 article(s) en stock
4,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 973 article(s) en stock
4,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 102 article(s) en stock
6,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Ouverture de clé 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |