{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Bronze d'aluminium | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 759710 16X17 | |
EAN / GTIN | 7630027401592 | |
Réf. fabricant | AB1617A |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, anti-déflagrante, Ouverture: 16X17mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
42,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
555 article(s) en stock
3,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 210 article(s) en stock
4,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
454 article(s) en stock
5,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 170 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Ouverture de clé 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |