IDI 249-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5505318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505318
EAN / GTIN 7291075100693
Réf. fabricant 5505318
Article hors catalogue L24050 2517

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 24.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 24.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.27 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.8 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.53 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout