DCM 240-120-25.4A-5D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 5xD

Réf.: 3200692
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200692
EAN / GTIN 7291075102185
Réf. fabricant 3200692
Article hors catalogue L24040 339

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.945″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 24.0 ,Longueur hors tout (OAL) 8.17″ ,Longueur utile (LU) 4.72″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.945″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.98″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.945″
  • Equivalent décimal: 0.945″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.798″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 24.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 240-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 8.17″
  • Point Length (PL): 0.172″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.97″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 4.72″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout