DCM 240-072-25.4A-3D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 3xD

Réf.: 3200687
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série CHAMDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3200687
    EAN / GTIN 7291075101928
    Réf. fabricant 3200687
    Article hors catalogue L24040 330

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.945″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 24.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.28″ ,Longueur utile (LU) 2.83″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.945″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.98″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.945″
    • Equivalent décimal: 0.945″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.908″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 24.0
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 240-SG
    • Longueur hors tout (OAL): 6.28″
    • Point Length (PL): 0.172″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.08″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.2″
    • Longueur utile (LU): 2.83″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout