Fraise rotative Z3 − moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Type: M1225

Réf.: 540800 M1225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
361 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z3
Abréviation denture Z3
Type de denture avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils HSS
Forme M1225
Forme Cône pointu
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 65 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540800 M1225
EAN / GTIN 4045197156211
Réf. fabricant 540800 M1225

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations.
Forme Cône pointu (SKM).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.