{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Denture Z3 | |
Abréviation denture | Z3 | |
Type de denture | avec brise-copeaux | |
Degré de finesse de la denture | Moyen | |
Type d'outils | HSS | |
Forme | D1009 | |
Forme | Sphérique | |
⌀ tête | 10 mm | |
Longueur tête | 9 mm | |
Longueur totale | 60 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Type de produit | Fraises rotatives |
Référence article | 540800 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197156129 | |
Réf. fabricant | 540800 D1009 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise rotative Z3 − moyenne, avec brise-copeaux D1009
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
14,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
29,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme | Sphérique | Bille |
Longueur totale | 60 | 49 |
⌀ tête | 10 | 10 |
⌀ queue | 6 | 6 |
Série | Denture Z3 | GARANT Master Cast |
Type de produit | Fraises rotatives | Fraises rotatives |
Longueur tête | 9 | 9 |