Fraise rotative Z3 − moyenne, avec brise-copeaux E1220

Réf.: 540800 E1220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z3
Abréviation denture Z3
Type de denture avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils HSS
Forme E1220
Forme Goutte
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 20 mm
Longueur totale 60 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540800 E1220
EAN / GTIN 4045197966872
Réf. fabricant 540800 E1220

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.