GDH-23.00 MKT Gundrill Heads Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4843629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4843629
EAN / GTIN 7291075436075
Réf. fabricant 4843629
Article hors catalogue L24020 369

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout