ZSGT 060204R-DT IC948 Deep Drilling Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper

Réf.: 4800602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4800602
EAN / GTIN 7291075483062
Réf. fabricant 4800602
Article hors catalogue L24250 211

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout