GD-DH 10.00-15D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4800306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4800306
EAN / GTIN 7291075482942
Réf. fabricant 4800306
Article hors catalogue L24020 552

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur utile (LU) 159.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 184.5 mm
  • Groupe de longueurs 15xD
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 159.3 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout