GDH-16.00 MKT Gundrill Heads Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4841751
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841751
EAN / GTIN 7291075435993
Réf. fabricant 4841751
Article hors catalogue L24020 353

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.7 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout