GD-DH 1.062-25D-I1.5-12 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4820519
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4820519
EAN / GTIN 7291075355215
Réf. fabricant 4820519
Article hors catalogue L24020 318

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.062″ ,Longueur hors tout (OAL) 32.232″ ,Longueur utile (LU) 27.7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.062″
  • Equivalent décimal: 1.062″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 29.33″
  • Groupe de longueurs: 25xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 12..
  • Longueur hors tout (OAL): 32.232″
  • Longueur attachement (LS): 2.76″
  • Longueur utile (LU): 27.7″

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout