CGHL 53-14D Lames pour usinages profonds à serrage par vis, pour les grandes largeurs de gorges et les applications lourdes

Réf.: 2899326
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2899326
EAN / GTIN 7291075039795
Réf. fabricant 2899326
Article hors catalogue L23920 1398

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 12.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 11.1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 12.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout