TIGER 16.63-1.52 IC808 Plaquettes mono coupe utilitaires pour gorges extérieurs lourdes et usinages profonds

Réf.: 6405179
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6405179
    EAN / GTIN 7291075084078
    Réf. fabricant 6405179
    Article hors catalogue L24100 145

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.52 mm, Largeur de coupe (CW) 16.63 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.52 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Largeur de coupe (CW) 16.63 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.5 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.25 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 24 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :