TIGER 1740-200 IC808 Plaquettes mono coupe utilitaires pour gorges extérieurs lourdes et usinages profonds

Réf.: 6405182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405182
EAN / GTIN 7291075084085
Réf. fabricant 6405182
Article hors catalogue L24100 151

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 17.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 17.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.52 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.26 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Produits adaptés

Porte-outils :