Plaquette KOMET® 23-130

Réf.: 236573 23-130

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,04 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
617 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 07T308
Désignation 23-130
Nuance BK8425
Type ST1400
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236573 23-130
EAN / GTIN 4047109103467
Réf. fabricant W83 23130.088425

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :