Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 32 mm

Réf.: 235502 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Quatron®
    ⌀ nom. D 32
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
    Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
    Arrosage interne oui
    Long. utile L1 96 mm
    Longueur de col LA 125 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Code ISO plaquette SOEX 090408 32-..
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 185 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235502 32
    EAN / GTIN 4047109024533
    Réf. fabricant U11 83200

    Description

    Exécution:

    Avec queue combinée.
    • Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
    • Angle de pointe 174° pour fonds d’alésage plans.

    Utilisation:

    • Utilisation en position fixe ou rotative.
    • Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
    • Pour perçages avec une tolérance de ±0,2 mm.

    Avec plaquettes 236520236576.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes