Plaquette KOMET® 32-210

Réf.: 236553 32-210

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,90 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOEX 090408
    Désignation 32-210
    Nuance BK7935
    Type Inox
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236553 32-210
    EAN / GTIN 4047109240964
    Réf. fabricant W83 32210.087935

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    300
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.
    Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :