{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 37 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Innenkühlung | oui | |
Long. utile L1 | 111 mm | |
Longueur de col LA | 150 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 120508 44-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 210 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 37 | |
EAN / GTIN | 4047109026483 | |
Réf. fabricant | U11 83700 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |