Lame de perçage HiPer-Drill m7 21,5 mm

Réf.: 231645 21,5
Remise
126,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 160
  • Application de perçage: Perçage en paquet
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie HiPer-Drill
⌀ D 21,5 mm
Nuance HB3040
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 160 degré
pour élément de base réf. 21
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,3 mm/tr
Application de perçage Perçage en paquet
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiAlN
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231645 21,5
EAN / GTIN 4062406162948
Réf. fabricant 231645 21,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.
Amincissement spécial de forme pyramidale, pré-perçage optimal, même dans des conditions instables et longs porte-à-faux d’outil.
Par exemple, lors de l’usinage de tôles et de poutres en acier. Convient également pour le perçage de paquets.

Remarque(s):

Profondeur de perçage sans arrosage interne jusqu'à 1×D.
Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.