{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Nuance | HB3040 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 160 degré | |
pour élément de base réf. | 14 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Application de perçage | Perçage en paquet | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231645 14,2 | |
EAN / GTIN | 4062406162726 | |
Réf. fabricant | 231645 14,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lame de perçage HiPer-Drill m7 14,2 mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
99,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
99,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Nombre de changements/dents | 1 | 1 | 1 |
Nuance | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Angle de pointe | 160 | 135 | 135 |
pour élément de base réf. | 14 | 14 | 14 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |