Lame de perçage HiPer-Drill m7 18,5 mm

Réf.: 231645 18,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 160
  • Application de perçage: Perçage en paquet
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    ⌀ D 18,5 mm
    Nuance HB3040
    Type d'outils Carbure
    Angle de pointe 160 degré
    pour élément de base réf. 18
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,3 mm/tr
    Application de perçage Perçage en paquet
    Semi-Standard oui
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Revêtement TiAlN
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231645 18,5
    EAN / GTIN 4062406162870
    Réf. fabricant 231645 18,5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Fonte GG(G)
    K
    80
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
    Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.
    Amincissement spécial de forme pyramidale, pré-perçage optimal, même dans des conditions instables et longs porte-à-faux d’outil.
    Par exemple, lors de l’usinage de tôles et de poutres en acier. Convient également pour le perçage de paquets.

    Remarque(s):

    Profondeur de perçage sans arrosage interne jusqu'à 1×D.
    Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
    Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :