{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NEODO | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SZ.U0804.. | |
Référence fabricant | S890 FSZ D050-06-22-R08 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225760 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075440096 | |
Réf. fabricant | 3388904 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à surfacer / dresser NEODO, avec alésage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 50/6mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
566,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
364,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
365,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
569,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |