Fraise à surfacer / dresser NEODO, avec alésage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 80/8mm

Réf.: 225760 80/8
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEODO
⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 5 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée SZ.U0804..
Référence fabricant S890 FSZ D080-08-27-R08
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225760 80/8
EAN / GTIN 7291075440126
Réf. fabricant 3388907

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfaçage et le fraisage d’épaulements à 90°. Pour l’ébauche et la pré-finition, notamment de l’acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d’aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer / dresser NEODO, avec alésage, ⌀ D<sub>C</sub> / nombre de dents Z: 80/8mm

Fraise à surfacer / dresser NEODO, avec alésage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 80/8mm

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
707,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
640,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
780,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 8 6 8
Longueur totale Ltot 50 mm 50 mm 50 mm
Arrosage interne oui oui oui
Plaquette adaptée SZ.U0804.. SO.. 1205.. SO.. 1205..
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage
Profondeur de coupe max. ap max 5 mm 10 mm 10 mm
Pas des arêtes de coupe Différent Différent Différent

Produits adaptés

De la même série "NEODO" Afficher tout