{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 97 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,32 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 44,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215850 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197221759 | |
Réf. fabricant | 215850 50/6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/6mm
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
365,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
466,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
566,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
364,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
569,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
548,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | Dressage | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 | LO.U0904.. |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |