{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | |
Vis pour plaquette | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Réf. fabricant | THN04714 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MFWN 160/14 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
1 301,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
1 321,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 14 | 14 |
⌀ fixation | 40 | 40 |
Application de fraisage | Tréflage ;Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 63 | 63 |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |