{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | |
Vis pour plaquette | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225615 125/8 | |
EAN / GTIN | 4960664647705 | |
Réf. fabricant | THN04703 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/8mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
909,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
1 262,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
883,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
745,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longueur totale Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |