WNEU 080608 EN-GL, CA6535, Type: S

Réf.: 225628 S
Remise
26,39 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNEU 080608 EN-GL
Type S
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA6535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 − 0,1 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225628 S
EAN / GTIN 4960664686568
Réf. fabricant TMA09313

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
200
Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 6 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 13°, l’effort de coupe est nettement réduit.
Modèle rectifié pour des qualités d’état de surface nettement supérieures.

Utilisation:

La géométrie GL convient pour les bons états de surface grâce à l'exécution rectifiée et à la dent de planage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.