Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut 80/6 mm

Réf.: 213555 80/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 6
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax 92,1 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée SE.T1305; XEEW1305
Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213555 80/6
EAN / GTIN 4045197953605
Réf. fabricant 213555 80/6

Description

Exécution:

Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance. Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 3,0 avec l'embout 674252 15IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut  80/6 mm

Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut 80/6 mm

Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
450,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
481,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
479,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
477,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 6 6 6 6
Longueur totale Ltot 50 50 50 50
Arrosage interne oui oui oui oui
⌀ ext. max. Dmax 92,1 93 93 89
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 80 80 80 80
Type de produit Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer