{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 112,2 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213555 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953650 | |
Réf. fabricant | 213555 100/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut 100/10 mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
657,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
938,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 |
⌀ fixation | 32 | 32 |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | SE.T1305 ;XEEW1305 | SN.U ;ON.U |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 | 100 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |