Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut® 63/4 mm

Réf.: 213555 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    ⌀ dents DC 63 mm
    Nombre de dents Z 4
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ ext. max. Dmax 75 mm
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    Plaquette adaptée SE.T1305; XEEW1305
    Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213555 63/4
    EAN / GTIN 4045197953483
    Réf. fabricant 213555 63/4

    Description

    Exécution:

    Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance. Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 3,0 avec l'embout 674252 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes