{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,7 mm | |
Revêtement | AlTiN-Si | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 44 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122771 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406147617 | |
Réf. fabricant | 122771 5,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 5,7
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
31,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
75,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
75,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
31,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
31,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,45 mm | 35,45 mm |