{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,6 mm | |
Revêtement | AlTiN-Si | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 21 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122771 2,6 | |
EAN / GTIN | 4062406147259 | |
Réf. fabricant | 122771 2,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 2,6
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock
31,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
75,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
70,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |