Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Multifix-Sichtlagerkästen 2000/AB1

Artikel-Nr.: 923215 2000/AB1

Variante und Stückzahl wählen

Länge mm / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Länge 2.000 mm
Einbauhöhe 90 mm
Sichtlagerkasten Höhe 90 mm
Sichtlagerkasten Breite 130 mm
Sichtlagerkasten Tiefe 195 mm
Anzahl Behälter 14
Behälter Typ AB1
Farbe Sichtlagerkasten anthrazit
passend für Typ AB1
Tragfähigkeit 50 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923215 2000/AB1
Herstellernummer 923215 2000/AB1

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene wie unter Nr. 923205 beschrieben, inklusive GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301.

Passend für:

Zum Einhängen in die Trägersäulen, Workstation-Wagen (Gr. 1000), Trennwände und Haken-Grundplatte Nr. 963138 Gr. 2.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb