Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Multifix-Sichtlagerkästen 1000/AA1

Artikel-Nr.: 923215 1000/AA1

Variante und Stückzahl wählen

Länge mm / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Länge 1.000 mm
Einbauhöhe 90 mm
Sichtlagerkasten Höhe 65 mm
Sichtlagerkasten Breite 130 mm
Sichtlagerkasten Tiefe 100 mm
Anzahl Behälter 7
Behälter Typ AA1
Farbe Sichtlagerkasten anthrazit
passend für Typ AA1
Tragfähigkeit 50 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923215 1000/AA1
Herstellernummer 923215 1000/AA1

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene wie unter Nr. 923205 beschrieben, inklusive GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301.

Passend für:

Zum Einhängen in die Trägersäulen, Workstation-Wagen (Gr. 1000), Trennwände und Haken-Grundplatte Nr. 963138 Gr. 2.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb