{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Länge | 2.000 mm | |
Einbauhöhe | 90 mm | |
Sichtlagerkasten Höhe | 65 mm | |
Sichtlagerkasten Breite | 130 mm | |
Sichtlagerkasten Tiefe | 100 mm | |
Anzahl Behälter | 14 | |
Behälter Typ | AA1 | |
Farbe Sichtlagerkasten | anthrazit | |
passend für Typ | AA1 | |
Tragfähigkeit | 50 kg | |
Produktart | Behälterleiste |
Artikelnummer | 923215 2000/AA1 | |
Herstellernummer | 923215 2000/AA1 |