{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 300 mm | |
maximale Länge plan | 1.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 25 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 17 mm | |
Maß A | 165 mm | |
Maß B | 200 mm | |
Maß C | 90 mm | |
Maß D | 72 mm | |
Maß E | 76 mm | |
Maß F | 210 mm | |
Maß G | 40 mm | |
maximale Traglast plan | 250 kg | |
maximale Traglast rund | 100 kg | |
Gewicht | 8,5 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 085992 250 | |
Herstellernummer | LM0250 |