{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 600 mm | |
maximale Länge plan | 2.000 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 70 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 47 mm | |
Maß A | 400 mm | |
Maß B | 526 mm | |
Maß C | 186 mm | |
Maß D | 132 mm | |
Maß E | 170 mm | |
Maß F | 483 mm | |
Maß G | 80 mm | |
maximale Traglast plan | 2.000 kg | |
maximale Traglast rund | 800 kg | |
Gewicht | 79 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 085992 2000 | |
Herstellernummer | LM2000 |