Easyfix Kippbox M

Artikel-Nr.: 955807 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Volumen 0,72 l
Höhe 114 mm
Breite 185 mm
Tiefe 130 mm
Produktart Box

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955807 M
EAN / GTIN 4067263183754
Herstellernummer 955807 M

Beschreibung

Ausführung:

Kippbox aus Kunststoff mit 2 anthrazitfarbenen Trennwänden, die optional eingesteckt werden können zur weiteren Unterteilung der Box. Die Lade kann damit in 2 oder 3 Fächer unterteilt werden. Transparente, herausnehmbare Lade mit beschreibbarem Beschriftungsstreifen. Die Lade ist durch ein Griffelement gesichert und in geschlossenem Zustand verriegelt. Kippboxen sind stapelbar ohne Verrutschen. 2 Schraublöcher an der Rückseite ermöglichen alternativ eine Wandmontage (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten).

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Easyfix Grundplatten zur Befestigung an Lochwänden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb