• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit waagrechter Grundplatte STC-VH /35

Artikel-Nr.: STC-VH20
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
    Produktart Senkrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer STC-VH20
    EAN / GTIN 4008158036984
    Herstellernummer STC-VH20
    L-Nummer L80030 203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hebel ist in Spannstellung senkrecht
    • Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
    • Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
    • Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
    • Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
    • Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff

    Merkmal:

    • Automatisch Anpassung: 20 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Blechteile aus Stahl vergütet, vernickelt
      • Spindel aus Stahl, verzinkt
      • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
      • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Spannkraft: 1100 N
    • Spannweite: 35 mm

    Vorteil:

    Schnell einsetzbar – bereits beim ersten Mal und nach Werkstückwechsel
    • BESSEY Schnellspanner STC passen sich an unterschiedliche dicke Werkstücke an – ohne manuelle Einstellung der Druckschraube, mit annähernd gleicher Spannkraft:
    • durch automatischen Spannweitenbereich
    Kompromisslos vielseitig
    • Eine Baugröße des BESSEY Schnellspanners ersetzt gleich mehrere Wettbewerbsgrößen:
    • durch extrem großen Spannbereich dank patentierter Mechanik
    Kraftvoll und schonend
    • Auch empfindliche Werkstücke mit z.B. furnierter oder lackierter Oberfläche lassen sich schonend spannen:
    • durch bewegliche Druckplatte mit abnehmbarer Schutzkappe
    • durch Spannkraftregulierung über Stellschraube im Gelenk

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Mit selbsteinstellender Spannweite schnell fixieren

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb