• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STC-Set für Multifunktionstische STC-SET-T20

Artikel-Nr.: STC-SET-T20
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
Produktart Winkelfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STC-SET-T20
EAN / GTIN 4008158040288
Herstellernummer STC-SET-T20
L-Nummer L80030 394

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm

Merkmal:

  • Inhalt: 1 x Zylinderschraube DIN 912 M 8 x 35 / 1 x Steckbolzen D20 x 17 / 1 x Rändelmutter M8
  • passend für: STC-HH50 / STC-HH70 / STC-IHH25 / STC-VH50

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Mit selbsteinstellender Spannweite schnell fixieren
  • Zum Einsatz auf Multifunktionstischen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb