• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung TW16X

Artikel-Nr.: TW16X
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TW16X
EAN / GTIN 4008158038735
Herstellernummer TW16X
L-Nummer L80030 317

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für BESSEY Schnellspanner-Adapter TWA-STC,TWVAD und TW28AV
  • Rundmaterial über Stellring im Tisch stufenlos versenkbar

Merkmal:

  • Bolzen: Ø16 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • passend für: TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD
  • Verstellweg: 15-200 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen

Passende Produkte

Zubehör